Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyCut Schere, gerade, 100 mm, 362S-40.B.IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EasyCut Schere, gerade, 100 mm, 362S-40.B.IT
EasyCut Schere, gerade, 100 mm, 362S-40.B.IT
EasyCut Schere, gerade, 100 mm, 362S-40.B.IT
EasyCut Schere, gerade, 100 mm, 362S-40.B.IT
Artikel-Nr.:
     4502-10L9544
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     362S-40.B.IT
EAN/GTIN:
     7640174714575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Schere, 362S-40.B.IT, ideal-tek Die 362S-40.B.IT ist eine EasyCut-Schere mit extra feinen Klingen, ideal für Miniaturarbeiten. Das Inox-Material ist für die Reinigung geeignet. Die Klingen sind auf eine Härte von 55HRC gehärtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schere
Länge:
100 mm
Material:
Edelstahl
Schneidenlänge:
25 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
PK
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 100mm, allzweckschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,90*
€ 12,15*
€ 5,95*
ab € 7,15*
€ 13,17*
€ 8,95*
ab € 9,79*
€ 15,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.