Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Schere, gerade, 90 mm, 366MS.B.IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikro-Schere, gerade, 90 mm, 366MS.B.IT
Mikro-Schere, gerade, 90 mm, 366MS.B.IT
Mikro-Schere, gerade, 90 mm, 366MS.B.IT
Mikro-Schere, gerade, 90 mm, 366MS.B.IT
Artikel-Nr.:
     4502-10L9547
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     366MS.B.IT
EAN/GTIN:
     7640174714711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Mikro-Schere, 366MS.B.IT, ideal-tek Die 366MS.B.IT ist eine Mikroschere mit sehr feinen Klingen, ideal für Miniaturarbeiten auf engstem Raum. Die gefederten Griffe verleihen der Schere einen ergonomischen Griff, geeignet für die bequeme Ausführung von Mehrfachschnitten. Das Inox-Material ist für die Reinigung geeignet. Die Klingen sind auf eine Härte von 55HRC gehärtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präzisionsschere
Länge:
90 mm
Material:
Edelstahl
Schneidenlänge:
7 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
PK
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 90mm, allzweckschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,40*
€ 36,49*
Frei Haus
ab € 25,31*
€ 41,90*
€ 8,95*
ab € 38,23*
€ 53,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.