Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProCut Schere, gebogen, 105 mm, 375-40.NP.IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProCut Schere, gebogen, 105 mm, 375-40.NP.IT
ProCut Schere, gebogen, 105 mm, 375-40.NP.IT
ProCut Schere, gebogen, 105 mm, 375-40.NP.IT
ProCut Schere, gebogen, 105 mm, 375-40.NP.IT
Artikel-Nr.:
     4502-10L9554
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     375-40.NP.IT
EAN/GTIN:
     7640174714810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Schere, 375-40.NP.IT, ideal-tek Die 375-40.NP.IT ist eine ProCut-Schere mit gebogenen Klingen, um die Ergonomie beim Schneiden zu erhöhen. Die kurzen Schneiden in Kombination mit den extra langen Griffen verstärken die Hebelwirkung und machen das Schneiden leicht und mühelos. Der Kohlenstoffstahl sorgt für harte und steife Klingen, um Schnitte durchzuführen. Die Nickelbeschichtung verbessert die chemische Beständigkeit. Die Klingen sind gehärtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schere
Länge:
105 mm
Material:
Karbonstahl
Schneidenlänge:
17 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,77*
€ 19,99*
€ 8,95*
ab € 13,53*
€ 20,22*
€ 5,95*
ab € 14,34*
€ 24,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.