Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle Schere, gerade, 105 mm, 397.OR.W.IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrielle Schere, gerade, 105 mm, 397.OR.W.IT
Industrielle Schere, gerade, 105 mm, 397.OR.W.IT
Industrielle Schere, gerade, 105 mm, 397.OR.W.IT
Artikel-Nr.:
     4502-10L9563
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     397.OR.W.IT
EAN/GTIN:
     7640174714667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Schere, 397.OR.W.IT, ideal-tek Die 397.OR.W.IT ist eine Industrieschere mit feinen Klingen, ideal für Arbeiten im Kleinformat. Die scharfen Klingen garantieren einen präzisen und sauberen Schnitt. Die ABS-Griffe verleihen der Schere einen ergonomischen Griff, der für bequeme, mehrfache leichte Schnitte geeignet ist. Das Inox-Material ist für die Reinigung geeignet. Die Klingen sind auf 55HRC Härte gehärtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Arbeitsschere
Länge:
105 mm
Material:
Edelstahl
Schneidenlänge:
25 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,00*
€ 13,71*
€ 5,95*
ab € 8,72*
€ 15,87*
€ 8,95*
ab € 13,11*
€ 19,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.