Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel Tester RJ45 & BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel Tester RJ45 & BNC
Kabel Tester RJ45 & BNC
Kabel Tester RJ45 & BNC
Artikel-Nr.:
     4502-10M1376
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WZ0011
EAN/GTIN:
     4260113564233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Kabeltestgerät, WZ0011, LogiLink Kabeltestgerät von LogiLink für ältere BNC Netzwerkkabel sowie neuere RJ45 Patchkabel. Mit der dazugehörigen Remote Einheit kann eine komplette Leitung auch nach der Installation geprüft werden. Einfache Bedienung, Anzeige über LEDs zum Testen von RJ45 und BNC nach den gültigen Standards. Das Gerät prüft alle Adernpaare und Schirmung, ob ein Signal erfolgreich von einer Seite zur anderen gelangt ist. Features * Kabeltester für RJ45 und BNC * Tester Ausführung mit Master & Remote * Geeignet für alte und neuere Netzwerkkabel * Testfunktionen mit LED Anzeige * Loop-Back: bereits verlegte Kabel * Betriebbetrieb mit 9V Block Batterie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabeltester
Batterie:
9 V
Breite:
95 mm
Höhe:
27 mm
Kabel:
LAN
Länge:
113 mm
Gewicht:
0.1823 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, logilink kabeltester, lan prüfgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Leitungstester, Netzwerkkabeltester, LAN-Tester, Netzwerktester
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
74
€ 9,90*
ab € 4,53*
€ 6,79*
€ 6,78*
ab € 4,64*
€ 6,89*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,65*
€ 6,96*
€ 4,50*
ab € 4,91*
€ 7,32*
€ 5,50*
ab € 4,55*
€ 7,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.