Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Adapter, USB 3.0 - S-ATA, mit protective box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Adapter, USB 3.0 - S-ATA, mit protective box
USB Adapter, USB 3.0 - S-ATA, mit protective box
USB Adapter, USB 3.0 - S-ATA, mit protective box
Artikel-Nr.:
     4502-10M1869
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0037
EAN/GTIN:
     4052792038293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Festplatten Adapter
LogiLink AU0037 USB Adapter, USB 3.0 - S-ATA, mit protective box
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
USB-A Stecker 3.0
Anschluss (2):
2,5 Zoll SATA
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Farbe:
schwarz
Festplatte:
2,5 Zoll
Gewicht:
0.083 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Festplattenadapter, Externe Festplattengehäuse, Externe Gehäuse (Festplatte), Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, Internes SSD, Internes Solid State Drive, Adapter SATA, SATA Adapter, USB SATA Adapter, USB-A SATA Adapter, 2,5" sata festplattengehäuse usb 3.0, internes ssd, interne ssd 2,5", Adapter, Steckverbinderadapter, USB-Adapter, Computer, Computerzubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,34*
€ 9,10*
4 Tage
296
pro Stück
€ 9,90*
ab € 6,35*
€ 9,11*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,73*
€ 9,65*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,29*
€ 10,40*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,94*
€ 10,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.