Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10M955 Herst.-Nr.: ID0120 EAN/GTIN: 4052792029864 |
| | |
|
| | |
| Kabellose Nummerblöcke für Notebooks Typ LogiLink ID0120. Mit 18 Tasten, 34 zweispurige RF Kanäle, kompatibel zu Windows 2000/XP/ME/VISTA/7/8; Bandbreite: 2,0 MHz, Reichweite: 10 m, Maße: 89 x 124 x 22 mm, Gewicht: 70 g. Typ: ID0120, Nummerblock Weitere Informationen: | | Anschluss: | USB | Farbe: | schwarz | Zeichensatz: | DE,US | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.157 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Notebook Tastatur, Keyboard, Tastatur, Keypad, Numerische Tastatur, Zahlenblock, Zahlentastatur, Ziffernblock, bluetooth tastatur, notebook tastatur, numerische tastatur usb, Computer, Computerzubehör, Eingabegerät, Eingabesystem |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 7,56* | € 10,69* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,22* | € 11,21* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,74* | € 14,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,17* | € 14,68* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,50* | € 18,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|