Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10M962 Herst.-Nr.: G83-6104LUNEU-0 EAN/GTIN: 4025112010880 |
| | |
|
| | |
| Tastaturen US-Version Typ Cherry G83-6104. Mit US-Englisch-Layout und Euro-Zeichen, 104 Tasten, NTK-Technologie (Elastomer-Tasten mit Membran-Kontaktschaltern), Tastkappen mit abriebfester Beschriftung; Maße: 458 x 170 x 42 mm. Typ: G83-6104LUNEU-0, mit USB-Anschluss, hellgrau Weitere Informationen: | | Anschluss: | USB | Farbe: | hellgrau | Zeichensatz: | US | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.02673 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen, Computer, Computerzubehör, Eingabegerät, Eingabesystem, Computertastatur, PC-Tastatur, US-Tastatur |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,06* | € 23,11* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 23,93* | € 25,05* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 25,65* | € 26,87* | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 26,02* | € 27,26* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 31,74* | € 33,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|