Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 33 Ω, 0.25 W, ±1 %, WR12X33R0FTL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 33 Ω, 0.25 W, ±1 %, WR12X33R0FTL
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 33 Ω, 0.25 W, ±1 %, WR12X33R0FTL
Artikel-Nr.:
     4502-10P215
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR12X33R0FTL
EAN/GTIN:
     4099891680428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Chip-Widerstand, WR12X33R0FTL, Walsin Technologies Der Widerstand besteht aus einem hochwertigen Keramikkörper (Aluminiumoxid). An beiden Enden sind Metallelektroden angebracht, die durch eine Widerstandspaste verbunden sind, die auf die Oberseite des Substrats aufgetragen wird. Die Zusammensetzung der Paste wird so angepasst, dass der ungefähre Widerstand erreicht wird, und der Wert wird durch Laserschneiden dieser Widerstandsschicht innerhalb der Toleranz getrimmt. Features * Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität * Geringere Größe der Endgeräte * Geringere Kosten für die Montage * Höhere Zuverlässigkeit von Komponenten und Geräten
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.1 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
33 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/C
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00228*
€ 0,00342*
5000
€ 4,00*
ab € 0,00168*
€ 0,00346*
45 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00266*
€ 0,00497*
Lager 4502
500
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,014*
€ 0,017
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,0151
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,0145
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,0133
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 7,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW120633R0FKEA
ab € 0,00714*
Ähnlich
Multicomp
MCSR12X33R0FTL
ab € 0,00526*
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X33R0FTL
ab € 0,00256*
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X33R0FTL
ab € 0,00467*
Ähnlich
Yageo
RC1206FR-0733RL
ab € 0,0034*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.