Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIAC FD0201YR00AM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIAC FD0201YR00AM
DIAC FD0201YR00AM
Artikel-Nr.:
     4502-10S1064
Hersteller:
     Fagor
Herst.-Nr.:
     FD0201YR00AM
EAN/GTIN:
     4099879031976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diac
diac
Diac, FD0201YR00AM, Fagor Der FD0201YR00AM ist ein Diac, der als Triggerdiode mit einer festen Spannungsreferenz funktioniert. Dieses Produkt kann in Verbindung mit Triacs für vereinfachte Gate-Steuerschaltungen oder als Startelement in Vorschaltgeräten für Leuchtstofflampen und anderen Schaltfunktionen wie der Drehzahlregelung von Universalmotoren und der Wärmeregelung verwendet werden. Features * Glas hermetisch versiegelt * Niedriger Umschaltstrom * Silizium biderektional mit ausgezeichneter Symmetrie * Sehr niedriger Ableitstrom
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
Diac
Gehäuse:
DO-204AH
max. Strom:
2 A
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00275 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0405*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1439*
€ 0,1712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1119*
€ 0,1332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0877*
€ 0,1044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0687*
€ 0,0818
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0549*
€ 0,0653
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.