| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10S1550 Herst.-Nr.: AA135 EAN/GTIN: 4099879042323 |
| |
|
| | |
| Germanium-Dioden. Gehäuse: DO7. Technische Merkmale (Typ, Spannung, Strom, Hersteller): AA135, 30 V, 150 mA, DSI Weitere Informationen: | | Ausführung: | Germanium-Diode | Durchlassstrom: | 0.75 A | Gehäuse: | DO-7 | Montage: | THT | Spannung V RRM (Spitzensperrspannung): | 30 V | Sperrschichttemperatur (max.): | 85 °C | Sperrschichttemperatur (min.): | -65 °C | Stoßspitzensperrspannung V RMS: | 20 V | Ursprungsland: | HU | Gewicht: | 0.00019 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Germanium-Diode, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier |
| | |
| |