Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Silizium-Planar-Diode, 0.1 A, SOT-23, BAT18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Silizium-Planar-Diode, 0.1 A, SOT-23, BAT18
SMD-Silizium-Planar-Diode, 0.1 A, SOT-23, BAT18
Artikel-Nr.:
     4502-10S7565
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BAT18
EAN/GTIN:
     4099879042385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schaltdiode
HF-Dioden als Schaltdiode. Technische Merkmale (Typ, Spannung, Strom, Gehäuse): BAT18, 35 V, 100 mA, SOT23
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silizium-Planar-Diode
Durchlassstrom:
0.1 A
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
35 V
Sperrschichttemperatur (max.):
125 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, diode sot-23, smd diode, diode nxp, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.