Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Gleichrichterdiode, 10 V (RRM), 2 A, SOD-323, PMEG1020EA,115


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schottky-Gleichrichterdiode, 10 V (RRM), 2 A, SOD-323, PMEG1020EA,115
Schottky-Gleichrichterdiode, 10 V (RRM), 2 A, SOD-323, PMEG1020EA,115
Schottky-Gleichrichterdiode, 10 V (RRM), 2 A, SOD-323, PMEG1020EA,115
Artikel-Nr.:
     4502-10S9100
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG1020EA,115
EAN/GTIN:
     4099879044754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky-Diode, PMEG1020EA,115, NEXPERIA Planarer Schottky-Barriere-Gleichrichter mit integriertem Schutzring zum Schutz vor Spannungen, gekapselt in einem sehr kleinen SMD-Plastikgehäuse (SOD323F (SC-76)). Features * Niedrige Durchlassspannung * AEC-Q101 qualifiziert Anwendungen * Niederspannungsgleichrichtung * Hocheffiziente DC/DC-Wandlung * Schaltnetzteil * Verpolungsschutz * Anwendungen mit geringem Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Durchlassstrom:
2 A
Gehäuse:
SOD-323
Kapazität:
45 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
10 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Anzahl der Dioden:
1
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3246
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0642*
€ 0,2059*
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,58*
Lager 4502
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 500000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,142* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 534,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.