Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Gleichrichterdiode, 30 V (RRM), 0.5 A, SOD-323F, PMEG3005EJ,115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schottky-Gleichrichterdiode, 30 V (RRM), 0.5 A, SOD-323F, PMEG3005EJ,115
Schottky-Gleichrichterdiode, 30 V (RRM), 0.5 A, SOD-323F, PMEG3005EJ,115
Artikel-Nr.:
     4502-10S9132
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG3005EJ,115
EAN/GTIN:
     4099879044877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky-Diode, PMEG3005EJ,115, NEXPERIA Planarer Schottky-Barriere-Gleichrichter mit maximalem Wirkungsgrad für allgemeine Anwendungen mit integriertem Schutzring zum Schutz vor Spannungen, gekapselt in einem kleinen SMD-Kunststoffgehäuse (SOD323F (SC-90)). Features * Niedrige Durchlassspannung Anwendungen * Niederspannungsgleichrichtung * Hocheffiziente DC/DC-Wandlung * Schaltnetzteil * Verpolungsschutz * Anwendungen mit geringem Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Durchlassstrom:
0.5 A
Gehäuse:
SOD-323F
Kapazität:
70 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
30 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Anzahl der Dioden:
1
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,139*
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,152*
2 Tage
1850
5
€ 14,99*
ab € 0,0535*
€ 0,4506*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 456,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.