Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 100 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 100 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6.3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-11D5160
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSY107M025S1A5E11K
EAN/GTIN:
     4099879866264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ Teapo SY. Mit radialen Anschlüssen und niedrigem ESR Mit Nennspannung 25 VDC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
6.3 mm
Kapazität:
100 µF
Länge:
11 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Rastermaß:
2.5 mm
Rippelstrom:
340 mA
Toleranz:
±20 %
Gewicht:
0.0006 kg
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko bedrahtet 100µf 25v, alu elko, alu elko 100µf 25v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0405*
€ 0,0603*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,06*
€ 0,07*
1 Tag
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0766*
1 Tag
535
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0416*
€ 0,1835*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,84*
€ 9,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,06*
€ 0,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.