Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 470 µF, 16 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 470 µF, 16 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 470 µF, 16 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 470 µF, 16 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 470 µF, 16 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     4502-11D5428
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSH477M016S1A5H12K
EAN/GTIN:
     4099879867186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, KSH477M016S1A5H12K, TEAPO Blei-Aluminium-Elektrolytkondensator Features * Produkt mit hohem Lebenslauf * Hohe Nennspannung * RoHS-kompatibel * Lange Nutzungsdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
10 mm
Kapazität:
470 µF
Länge:
12 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
16 V
Rastermaß:
5 mm
Rippelstrom:
375 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 470uf 16v, alu elko, elektrolytkondensator 16v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,071*
€ 0,105*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,081*
€ 0,134*
1 Tag
658
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,1508*
1 Tag
367
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0647*
€ 0,268*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,86*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1204*
€ 0,1433
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1183*
€ 0,1408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1114*
€ 0,1326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1059*
€ 0,126
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.