Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 62 Ω, 0.125 W, ±1 %, RC0805FR-0762RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 62 Ω, 0.125 W, ±1 %, RC0805FR-0762RL
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 62 Ω, 0.125 W, ±1 %, RC0805FR-0762RL
Artikel-Nr.:
     4502-11E138
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805FR-0762RL
EAN/GTIN:
     4099879203953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Dickschichtwiderstand, RC0805FR07-62R, Phycomp Widerstand, Dickschicht, SMD 0805, 62 Ω, 0.125 W, ±1 % Features * Halogenfreies Epoxid * RoHS-konform * Reduzierung von umweltgefährdenden Abfällen * Hohe Zuverlässigkeit der Komponenten und Geräte * Einsparung von Leiterplattenplatz
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.5 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
62 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,00724*
€ 0,01306*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0116*
€ 0,0169*
2 Tage
5300
10
€ 14,99*
ab € 0,00404*
€ 0,02656*
100
€ 6,90*
ab € 0,0053*
€ 0,05822*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0169*
€ 0,0201
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0168*
€ 0,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0165*
€ 0,0196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0153*
€ 0,0182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ6ENF62R0V
ab € 0,0157*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.