Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 5.6 kΩ, 0.25 W, ±1 %, RC1206FR-075K6L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 5.6 kΩ, 0.25 W, ±1 %, RC1206FR-075K6L
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 5.6 kΩ, 0.25 W, ±1 %, RC1206FR-075K6L
Artikel-Nr.:
     4502-11E532
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-075K6L
EAN/GTIN:
     4099879206411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
SMD Widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, RC1206FR07-5K6, Phycomp Features * Halogenfreies Epoxid * RoHS-konform * Reduzierung von umweltgefährdenden Abfällen * Hohe Zuverlässigkeit von Komponenten und Geräten * Einsparung von PCB-Platz
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.55 mm
Länge:
3.1 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
5.6 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: grundleiste für leiterplattensteckverbinder, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 4,00*
ab € 0,0044*
€ 0,00666*
2 Tage
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00443*
€ 0,00669*
2 Tage
5000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00437*
€ 0,00781*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0146*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0168*
€ 0,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0166*
€ 0,0198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,0174
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X5601FTL
ab € 0,00467*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF5601V
ab € 0,0137*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR1206-5K6FI
ab € 0,00968*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.