Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 180 kΩ, 0.25 W, ±1 %, RC1206FR-07180KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 180 kΩ, 0.25 W, ±1 %, RC1206FR-07180KL
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 180 kΩ, 0.25 W, ±1 %, RC1206FR-07180KL
Artikel-Nr.:
     4502-11E604
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-07180KL
EAN/GTIN:
     4099879206763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Dickschicht-Widerstände Bauform 1206 0,25 Watt Toleranz 1,0 % bzw. 5,0 % Typ Yageo/Phycomp RC1206. Für professionelle Anwendungen Mit 1,0 % Toleranz Typ RC1206.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.55 mm
Länge:
3.1 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
180 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 4,00*
ab € 0,00336*
€ 0,00631*
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00433*
€ 0,00634*
43 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00426*
€ 0,00741*
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0136*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,0162
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0125*
€ 0,0149
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0115*
€ 0,0137
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,011*
€ 0,013
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X1803FTL
ab € 0,00459*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF1803V
ab € 0,0157*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.