Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 6 (2) A/250 VAC, unbeleuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 6 (2) A/250 VAC, unbeleuch
Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 6 (2) A/250 VAC, unbeleuch
Artikel-Nr.:
     4502-11G170
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8014-104.01
EAN/GTIN:
     4011644001908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 1-polig ein/aus
Wipp-Ausschalter Typ Inter Bär 8014-10. Ausführung: 1poliger Ausschalter, Schaltleistung: 6,0 (2,0) A/250 VAC, Anschlüsse: Buchsenkontakte M3, mit Berührungsschutz, Betriebstemperatur: bis +120 °C, Einbaumaß: Lochdurchmesser 21,7 mm. Der Schalter hat Einrastbefestigung, ist u. a. einsetzbar für Geräte der Schutzklasse II und eignet sich auch zum sekundärseitigen Schalten von Halogenleuchten. Typ: 104, Wippschalter schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schaltleistung:
6 (2) A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Aus
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter ein-aus, Schalter, Netzschalter, Ausschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,26*
€ 5,25*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 5,25*
€ 5,95*
ab € 2,97*
€ 5,53*
1 Tag
260
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,25*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,42*
€ 13,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.