Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 (4) A/250 VAC, 6 (4) A/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 (4) A/250 VAC, 6 (4) A/
Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 (4) A/250 VAC, 6 (4) A/
Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 (4) A/250 VAC, 6 (4) A/
Artikel-Nr.:
     4502-11G2440
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1802.5103
EAN/GTIN:
     4099889184877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
marquardt wippschalter ein aus
wippenschalter
Wipp-Ausschalter zweipolig Baureihe 1800 Typ Marquardt 1802. Zweipolig, schwarz oder weiß, mit weißer oder roter Wippenbedruckung; Schaltleistung: 10 (4,0) A 250 VAC 1E4, Übergangswiderstand (Neuzustand): <100 m Ohm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand (Neuzustand): >100 M Ohm (500 VDC), Kriechstromfestigkeit: PTI 250, Schutzart: IP 40, geeignet für Geräte der Schutzklasse II, Material Wippe und Gehäuse: PA, Kontakte: Ag, Anschlüsse: versilbert, Montage: durch Rastbefestigung für Wanddicken von 0,75 bis 3,0 mm, Umgebungstemperatur: - 20 bis +55 °C (Anschlussseite bis +100 °C), Prüfzeichen: ENEC, UL, CSA. Ausführung mit Leiterplatten-Anschluss. Technische Merkmale (Typ, Anschlussart, Schaltleistung, Schalterfarbe, Wippenbedruckung (Abb.)): 1802.5103, Leiterpl.-Anschluss abgewinkelt, schwarz, Abb. A
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Ja
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
19,2 x 21,9 mm
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schaltleistung:
10 (4) A/250 VAC, 6 (4) A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Aus
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Wandstärke:
0,75 bis 3 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00564 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, Schalter, Netzschalter, Ausschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,40*
€ 5,28*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,89*
€ 5,30*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,73*
6 Tage
42
€ 6,99*
ab € 8,38*
€ 12,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
203.090.011
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.