Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Geräteschalter
>
Artikel
Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-Ein, Umschalter, 10 (4) A/250 VAC, 6 (4) A/2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-11G2522
Hersteller:
Marquardt
Herst.-Nr.:
1883.1106
EAN/GTIN:
4099891744694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 1 polig marquardt
Wippschalter, 1883.1106, Marquardt Wippschalter, SPDT, 250 V AC, 10 A, Steckanschluss.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Ja
beleuchtet:
Nein
Einbaudurchmesser:
20 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
Umschalter
Schaltleistung:
10 (4) A/250 VAC, 6 (4) A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Wandstärke:
2 mm
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Schalter
>
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe:
geräteschalter
,
wippenschalter 10 a
,
Schalter
,
Netzschalter
,
Ausschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen