Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-(Aus), Taster (Öffner), 4 (2) A/250 VAC, IP4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-(Aus), Taster (Öffner), 4 (2) A/250 VAC, IP4
Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-(Aus), Taster (Öffner), 4 (2) A/250 VAC, IP4
Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-(Aus), Taster (Öffner), 4 (2) A/250 VAC, IP4
Artikel-Nr.:
     4502-11G2558
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1801.1302
EAN/GTIN:
     4099889185119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 1 polig marquardt
wippenschalter
Wipp-Taster ein- oder zweipolig Baureihe 1800 Typ Marquardt 1801.../1802.../1803. Ein- oder zweipolig, schwarz; Schaltleistung: 4,0 (2,0) A/250 VAC (Ausführung mit Lötanschluss 10 (4,0) A/250 VAC), Übergangswiderstand (Neuzustand): <100 m Ohm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand (Neuzustand): >100 M Ohm (500 VDC), Kriechstromfestigkeit: PTI 250, Schutzart: IP 40, geeignet für Geräte der Schutzklasse II, Material Wippe und Gehäuse: PA, Kontakte: Ag, Anschlüsse: versilbert, Montage: durch Rastbefestigung für Wanddicken von 0,75 bis 3,0 mm, Umgebungstemperatur: –20 bis +55 °C (Anschlussseite bis +100 °C), Prüfzeichen: ENEC, UL, CSA. Ausführung 1polig mit Steckanschluss 4,8 x 0,8 mm Typ 1801.../1803. Technische Merkmale (Typ, Schaltfunktion): 1801.1302, Öffner
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Ja
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
19,2 x 12,9 mm
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
Taster (Öffner)
Schaltleistung:
4 (2) A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-(Aus)
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Wandstärke:
0,75 bis 3 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00333 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: marquardt wippenschalter, Schalter, Netzschalter, Ausschalter, Taster, Tastschalter, Wipptaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
203.089.011
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.