Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, schwarz, 1-polig, (Ein)-Aus, Taster (Schließer), 10 (4) A/250 VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter, schwarz, 1-polig, (Ein)-Aus, Taster (Schließer), 10 (4) A/250 VAC,
Wippschalter, schwarz, 1-polig, (Ein)-Aus, Taster (Schließer), 10 (4) A/250 VAC,
Wippschalter, schwarz, 1-polig, (Ein)-Aus, Taster (Schließer), 10 (4) A/250 VAC,
Artikel-Nr.:
     4502-11G2561
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1801.6222
EAN/GTIN:
     4099889185133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
geräteschalter
Wipp-Taster ein- oder zweipolig Baureihe 1800 Typ Marquardt 1801.../1802.../1803. Ein- oder zweipolig, schwarz; Schaltleistung: 4,0 (2,0) A/250 VAC (Ausführung mit Lötanschluss 10 (4,0) A/250 VAC), Übergangswiderstand (Neuzustand): <100 m Ohm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand (Neuzustand): >100 M Ohm (500 VDC), Kriechstromfestigkeit: PTI 250, Schutzart: IP 40, geeignet für Geräte der Schutzklasse II, Material Wippe und Gehäuse: PA, Kontakte: Ag, Anschlüsse: versilbert, Montage: durch Rastbefestigung für Wanddicken von 0,75 bis 3,0 mm, Umgebungstemperatur: –20 bis +55 °C (Anschlussseite bis +100 °C), Prüfzeichen: ENEC, UL, CSA. Ausführung 1polig mit Lötanschluss Typ 1801.../1803. Technische Merkmale (Typ, Schaltfunktion): 1801.6222, Schließer
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
19,2 x 12,9 mm
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
Taster (Schließer)
Schaltleistung:
10 (4) A/250 VAC, 6 (4) A/250 VAC
Schaltstellung:
(Ein)-Aus
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Wandstärke:
0,75 bis 3 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00311 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Netzschalter, Ausschalter, Taster, Tastschalter, Wipptaster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,50*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,52*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,94*
€ 5,95*
ab € 1,92*
€ 4,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
203.089.011
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.