Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 (4) A/250 VAC, 6 (4) A/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 (4) A/250 VAC, 6 (4) A/
Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 (4) A/250 VAC, 6 (4) A/
Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 (4) A/250 VAC, 6 (4) A/
Artikel-Nr.:
     4502-11G2663
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1801.6115
EAN/GTIN:
     4099889185287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
geräteschalter
Wipp-Ausschalter einpolig Baureihe 1800 Typ Marquardt 1801. Einpolig, schwarz oder weiß, mit oder ohne Markierung; Schaltleistung: siehe Tabelle, Übergangswiderstand (Neuzustand): <100 m Ohm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand (Neuzustand): >100 M Ohm (500 VDC), Kriechstromfestigkeit: PTI 250, Schutzart: IP 40, geeignet für Geräte der Schutzklasse II, Isolationsabstand: nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung. Material Wippe und Gehäuse: PA, Kontakte: Ag, Anschlüsse: versilbert, Montage: durch Rastbefestigung für Wanddicken von 0,75 bis 3,0 mm, Umgebungstemperatur: –20 bis +55 °C (Anschlussseite bis +100 °C), Prüfzeichen: ENEC, UL, CSA. Ausführung in schwarz mit weißer Markierung und Löt- oder Steckanschluss. Technische Merkmale (Typ, Anschlussart, Schaltleistung): 1801.6115, Lötanschluss, 10 (4,0) A/250 VAC 1E4
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Ja
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
19,2 x 12,9 mm
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schaltleistung:
10 (4) A/250 VAC, 6 (4) A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Aus
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Wandstärke:
0,75 bis 3 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00296 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Netzschalter, Ausschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,36*
€ 1,53*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,62*
1
€ 5,95*
ab € 1,42*
€ 2,63*
1
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 2,76*
1 Tag
1247
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
203.089.011
ab € 0,54*
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 3,73*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 4,51*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,48*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,68*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 6,04*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.