Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, orange, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 (4) A/250 VAC, 6 (4) A/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter, orange, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 (4) A/250 VAC, 6 (4) A/2
Wippschalter, orange, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 (4) A/250 VAC, 6 (4) A/2
Wippschalter, orange, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 (4) A/250 VAC, 6 (4) A/2
Artikel-Nr.:
     4502-11G2776
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1800.1104
EAN/GTIN:
     4099889185553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 1-polig ein/aus
wippenschalter
Wipp-Ausschalter einpolig beleuchtet Baureihe 1800 Typ Marquardt 1800. Einpolig, schwarz, mit beleuchteter Wippe; Schaltleistung: 10 (4,0) A/250 VAC, Übergangswiderstand (Neuzustand): <100 m Ohm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand (Neuzustand): >100 M Ohm (500 VDC), Kriechstromfestigkeit: PTI 250, Schutzart: IP 40, geeignet für Geräte der Schutzklasse II, Material Gehäuse: PA, Wippe: PC, Kontakte: Ag, Anschlüsse: versilbert, Montage: durch Rastbefestigung für Wanddicken von 0,75 bis 3,0 mm, Umgebungstemperatur: –20 bis +55 °C (Anschlussseite bis +100 °C), Prüfzeichen: ENEC, UL, CSA. Technische Merkmale (Typ, Anschlussart, Wippenfarbe): 1800.1104, Steckanschluss 4,8 x 0,8 mm, orange
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Farbe Betätiger:
orange
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
19,2 x 12,9 mm
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schaltleistung:
10 (4) A/250 VAC, 6 (4) A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Aus
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Wandstärke:
0,75 bis 3 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00424 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, Schalter, Netzschalter, Ausschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,32*
1
€ 4,00*
ab € 2,47*
€ 3,84*
1 Tag
228
1
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,84*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 6,07*
€ 8,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.660,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
203.089.011
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.