Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 A/12 bis 24 VDC, IP66,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 A/12 bis 24 VDC, IP66,
Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 A/12 bis 24 VDC, IP66,
Artikel-Nr.:
     4502-11G2940
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     3251.0045
EAN/GTIN:
     4099889185966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter
1 polig, EIN-AUS, 12/24V, nicht beleuchtet, Schaltleistung: 10 A, Bedruckung: keine
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
22 x 44 mm
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schaltleistung:
10 A/12 bis 24 VDC
Schaltstellung:
Ein-Aus
Schutzart (Betätigungsseite):
IP66
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0245 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Ausschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 8,176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 481,89*
€ 573,4491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 480,80*
€ 572,152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 442,50*
€ 526,575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 427,27*
€ 508,4513
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 408,80*
€ 486,472
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
207.036.011
ab € 1,36*
Zubehör
Marquardt
288.029.011
ab € 0,97*
Zubehör
Marquardt
217.849.011
ab € 1,34*
Zubehör
Marquardt
217.877.011
ab € 1,19*
Zubehör
Marquardt
217.878.011
ab € 1,58*
Zubehör
Marquardt
217.879.011
ab € 1,36*
Zubehör
Marquardt
343.171.011
ab € 0,23*
Zubehör
Marquardt
343.171.021
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.