Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
DIL-Schalter
>
Artikel
DIP-Schalter, Aus-Ein, 4-polig, abgewinkelt, 100 mA/6 VDC, CHP-040B
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-11G6734
Hersteller:
Nidec
Herst.-Nr.:
CHP-040B
EAN/GTIN:
4099889201369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dip-schalter 4-polig
Schiebeschalter, CHP-040B, Nidec Copal Features * Hochzuverlässig Anwendung * Kommunikationsgeräte * AV-OA-Ausrüstung und Computer-Peripheriegeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
abgewinkelt
Betätigung:
seitlich
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Schaltleistung:
100 mA/6 VDC
Schaltstellung:
Aus-Ein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Schalter
>
Schiebeschalter und Kodierschalter
Weitere Suchbegriffe:
dil schalter
,
Schalter
,
Codierschalter
,
Kodierschalter
,
Mäuseklavier
,
Kodier-Schiebschalter
,
Schiebeschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,66*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,01*
€ 113,0619
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,80*
€ 103,292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,00*
€ 96,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,77*
€ 96,1163
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,66*
€ 81,7054
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen