|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-11G6842 Herst.-Nr.: GH36S010001 EAN/GTIN: 4099889201444 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Miniatur-Schiebeschalter Typ APEM G. Für Front- oder Leiterplattenmontage, mit Silber-Kontakten; Rastermaß: 4,7 mm, Schaltweg: 2,2 mm, Schaltleistung ( Ohmsche Last): 2,0 A/250 VAC, 4,0 A/125 VAC, 3,0 A/30 VDC, Übergangswiderstand (Anfangswert): 10 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm, Spannungsfestigkeit: 1000 Veff./50 Hz (min.), Arbeitstemperatur: - 30 bis +85 °C. Material Gehäuse: PES, Schieber: Polyamid, glasfaserverstärkt, Gehäusebügel: Stahl, rostfrei, Anschlüsse: versilbert, Löttemperatur: +300 °C/5,0 s. Ausführung mit Lötösen Typ GH36.../GH39. Mit Befestigungslaschen, Betätigung von oben, Anschlüsse mit Epoxyabdichtung. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Schaltfunktionen Aus (A), Ein (E), Kontaktmaterial): GH36S010001, 1polig, E - E, Silber Weitere Informationen:  |  | Anschluss: | Lötanschluss | Ausführung: | Schiebeschalter | Bauform: | gerade | Betätigung: | oben | Kontaktoberfläche: | versilbert | Polzahl: | 1-polig | Rastermaß: | 4.7 mm | Schaltleistung: | 3 A/30 V DC | Schaltstellung: | Ein-Ein | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 0.00133 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |