Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebeschalter, Ein-Ein, 1-polig, gerade, 500 mA/12 VDC, NK236H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebeschalter, Ein-Ein, 1-polig, gerade, 500 mA/12 VDC, NK236H
Schiebeschalter, Ein-Ein, 1-polig, gerade, 500 mA/12 VDC, NK236H
Artikel-Nr.:
     4502-11G7128
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     NK236H
EAN/GTIN:
     4099889201574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter on-on
schiebeschalter
apem schiebeschalter
Schiebeschalter Typ APEM NK. Mit hohem Schieber, in kleiner Bauform, reihbar, Rastermaß 2,54 mm; Ausführung: Umschalter, 1polig, Kontakte: Gold auf Nickel, Schaltleistung: max. 0,5 A/12 VDC, min. 1,0 mA/10 mV, Kontaktwiderstand: max. 22 m Ohm, Spannungsfestigkeit zwischen Anschlüssen: 250 Veff, Kapazität: max. 1,5 pF, Isolationswiderstand: 10.000 M Ohm bei 500 VDC, Hub: 1,6 mm, Arbeitstemperatur: - 40 bis +85 °C. Technische Merkmale (Typ, Schieberausführung): NK236H, hoch
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Ausführung:
Schiebeschalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Polzahl:
1-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
500 mA/12 VDC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,02*
€ 1,84*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 1,86*
45 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,03*
€ 2,12*
1 Tag
43
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,18*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 1,96*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.