Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebeschalter, Ein-Ein, 2-polig, gerade, 10 A/250 VAC, 1205.0101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebeschalter, Ein-Ein, 2-polig, gerade, 10 A/250 VAC, 1205.0101
Schiebeschalter, Ein-Ein, 2-polig, gerade, 10 A/250 VAC, 1205.0101
Schiebeschalter, Ein-Ein, 2-polig, gerade, 10 A/250 VAC, 1205.0101
Artikel-Nr.:
     4502-11G748
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1205.0101
EAN/GTIN:
     4099889201642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
marquardt schiebeschalter
schiebeschalter
schiebeschalter 2pol
Schiebeschalter Baureihe 1205 Typ Marquardt 1205. Zweipolig, Umschalter, schwarz, staubgeschützt mit Filzdichtung, Gehäuse mit Bund an den Stirnseiten; Schaltleistung: 10 (6,0) A/250 VAC, geeignet für Geräte der Schutzklasse II, Anschlussart: Schraubanschluss M3,5, Material Gehäuse und Betätiger: PA, Kontakte: Ag, Anschlüsse: versilbert, Prüfzeichen: ENEC. Typ: 1205.0101, Schiebeschalter
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Schiebeschalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltleistung:
10 A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.01873 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 400 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 600 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.