Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebeschalter, Ein-Ein, 2-polig, gerade, 5 A/250 VAC, 4021.0801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebeschalter, Ein-Ein, 2-polig, gerade, 5 A/250 VAC, 4021.0801
Schiebeschalter, Ein-Ein, 2-polig, gerade, 5 A/250 VAC, 4021.0801
Artikel-Nr.:
     4502-11G801
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     4021.0801
EAN/GTIN:
     4099889201659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
marquardt schiebeschalter
schiebeschalter
schiebeschalter on-on
Schiebe- und Spannungswahlschalter Baureihe 4021 Typ Marquardt 4021. 2-polig, Umschalter, mit Befestigungsflansch und Befestigungslöchern, Spannungswahlschalter nicht unter Last schalten; Schaltleistung: 2,0 (0,5) A/250 VAC 1E4 (Spannungswahlschalter 5,0 A bzw. 10 A), Übergangswiderstand (Neuzustand): <100 m Ohm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand (Neuzustand): >100 M Ohm (500 VDC), Kriechstromfestigkeit: PTI 250, Schutzart: IP 40, Isolationsabstand: nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung, Kontaktabstand: >3,0 mm, Anschlussart: Steckanschluss 2,8 x 0,8 mm oder Lötanschluss, Material Gehäuse und Betätiger: PA, Farbe Gehäuse: schwarz, Farbe Betätiger: rot, Kontakte: CuSn, versilbert, Anschlüsse: versilbert, Entflammbarkeit: UL 94 V-2, Umgebungstemperatur: - 20 bis +55 °C (Anschlussseite bis +80 °C). Schiebeschalter mit Befestigungsflansch und Befestigungslöchern. Technische Merkmale (Typ, Anschlussart, Betätigerfarbe, Betätiger Bedruckung): 4021.0801, Steckanschluss 2,8 x 0,8 mm, rot, unbedruckt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Schiebeschalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltleistung:
5 A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0054 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Spannungswahlschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 5,86*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 5,87*
1 Tag
595
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 7,43*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,75*
€ 12,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-11599324
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.