Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 3 A/250 V, Einbau-Ø 6.35 mm, IP40,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 3 A/250 V, Einbau-Ø 6.35 mm, IP40,
Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 3 A/250 V, Einbau-Ø 6.35 mm, IP40,
Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 3 A/250 V, Einbau-Ø 6.35 mm, IP40,
Artikel-Nr.:
     4502-11G8724
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     8436A
EAN/GTIN:
     4099889187229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Miniaturtaster
apem drucktaster
drucktaster
Lieferung ohne Aufsteckkappe, bitte separat bestellen, Miniatur-Druckschalter und -Taster Typ APEM 8000. Mit Zentralbefestigung; Kontaktausführung: Silber, Schaltleistung: 3,0 A/250 VAC, 6,0 A/125 VAC, 4,0 A/30 VDC, Übergangswiderstand: max. 10 m Ohm (Anfangswert), Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VDC, Spannungsfestigkeit zwischen Anschlüssen: min. 1000 Veff./50 Hz, Gesamtweg: 2,7 mm, Anzugsdrehmoment: max. 1,25 Nm, Arbeitstemperatur: - 40 bis +85 °C. Ausführung mit geraden Lötstiften. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Schaltfunktionen Ein (E), Momentein, tastend (M), Kontaktausführung): 8436A, 1polig, E - E, Silber
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Einbaudurchmesser:
6.35 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
3 A/250 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00806 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip40, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
U482
ab € 0,19*
Zubehör
Apem
U483
ab € 0,36*
Zubehör
Apem
U486
ab € 0,2574*
Zubehör
Apem
U636
ab € 0,46*
Zubehör
Apem
U632
ab € 0,47*
Zubehör
Apem
U1146
ab € 0,3605*
Zubehör
Apem
U1142
ab € 0,3271*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.