Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziermutter, 1/4-40 UNC, H 8.2 mm, Außen-Ø 12.7 mm, Stahl, U1636


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ziermutter, 1/4-40 UNC, H 8.2 mm, Außen-Ø 12.7 mm, Stahl, U1636
Ziermutter, 1/4-40 UNC, H 8.2 mm, Außen-Ø 12.7 mm, Stahl, U1636
Ziermutter, 1/4-40 UNC, H 8.2 mm, Außen-Ø 12.7 mm, Stahl, U1636
Artikel-Nr.:
     4502-11G8784
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     U1636
EAN/GTIN:
     4099889501483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmutter
Drucktaster
Ziermutter
apem ziermutter
Verchromte Ziermuttern dazu. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Schaltfunktionen Ein (E), Momentein, tastend (M), Kontaktausführung): U1636, für Kappen U114...
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ziermutter
Außendurchmesser:
12.7 mm
Gewindegröße:
1/4-40 UNC
Höhe:
8.2 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00375 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: befestigungsmutter, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Muttern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,01*
€ 1,87*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 2,32*
2 Tage
236
€ 5,95*
ab € 3,17*
€ 5,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.