Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptionsplatine, 43.64 x 26.5 mm, RM 0.5 mm, zweiseitig, FR4 Epoxid, Cu 35 µm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adaptionsplatine, 43.64 x 26.5 mm, RM 0.5 mm, zweiseitig, FR4 Epoxid, Cu 35 µm,
Adaptionsplatine, 43.64 x 26.5 mm, RM 0.5 mm, zweiseitig, FR4 Epoxid, Cu 35 µm,
Artikel-Nr.:
     4502-11H1622
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE 900-02
EAN/GTIN:
     4099889462999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Multi-adapter, RE 900-02, Roth Elektronik Technische Merkmale (Typ, Maße, Stifte, Rastemaß): RE900-02, 30,5 x 43,5 mm, 28/32/40/48 Stifte, Rastemaß 0,5 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adaptionsplatine
Breite:
26.5 mm
Durchkontaktiert:
Ja
Ein-/Zweiseitig:
zweiseitig
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
43.64 mm
Lochdurchmesser:
1 mm
Material:
FR4 Epoxid
Oberflächenart:
Chemisch Ni/Au
Rastermaß:
0.5 mm
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, eurocard, Adapter, Adaptacks, Adapterkarte, Adapterplatine, Leiterplatte, Leiterkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 11,09*
1
€ 6,90*
ab € 8,31*
€ 12,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 277,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.