Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatte, FR 4, 72,6 x 76,2mm, zweiseitig kaschiert, RE900


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplatte, FR 4, 72,6 x 76,2mm, zweiseitig kaschiert, RE900
Leiterplatte, FR 4, 72,6 x 76,2mm, zweiseitig kaschiert, RE900
Artikel-Nr.:
     4502-11H164
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE900-LF
EAN/GTIN:
     4099889463019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkarten
laborkarten
Leiterplatten als SMD-TSOP-I/II-Multiadapter Typ Roth Elektronik RE900. Zweiseitig kaschiert (35 µm Cu), durchkontaktiert; Basismaterial: Epoxyd FR 4, 1,5 mm stark, Lochdurchmesser: 1,0 mm, Maße: 72,6 x 76,2 mm, Ausführung: Adaptionsplatine für 14 verschiedene SMD TSOP I und 7 verschiedene SMD TSOP II Chips. Löt- und Komponentenseite mit einer Oberfläche aus chem. Nickel/Gold sowie Lötstoppmasken und vorgeritzte Sollbruchstellen zum Trennen einzelner Module von der Platine. Pitch-Abstände: 0,4 mm (15,7 mil), 0,5 mm (19,7 mil), 0,65 mm (26,5 mil), 0,8 mm (30 mil), 1,27 mm (50 mil). Typ: RE900, Leiterplatte
Weitere Informationen:
Ausführung:
IC-Adapterplatinen
Breite:
76.2 mm
Durchkontaktiert:
Ja
Ein-/Zweiseitig:
Zweiseitig
Höhe:
1.5 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
72.6 mm
Lochdurchmesser:
1 mm
Material:
FR4 Epoxid
Oberflächenart:
Chemisch Ni/Au
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Adaptacks, Adapterkarte, Adapterplatine, Leiterplatte, Platine, Leiterkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 12,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 388,19*
€ 461,9461
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 382,56*
€ 455,2464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 357,80*
€ 425,782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 347,07*
€ 413,0133
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 322,25*
€ 383,4775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.