Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSSOP-Multiadapter RE933-10, 27 x 39,5 mm, 56 Pins, Pitch, 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSSOP-Multiadapter RE933-10, 27 x 39,5 mm, 56 Pins, Pitch, 0,5 mm
TSSOP-Multiadapter RE933-10, 27 x 39,5 mm, 56 Pins, Pitch, 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-11H1768
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE933-10
EAN/GTIN:
     4099889463200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Einzelne TSSOP-Multiadapter Typ RE. Technische Merkmale (Typ, Maße, Pins, Pitch): RE933-10, 27 x 39,5 mm, 56 Pins, Pitch, 0,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Laborkarte
Breite:
27.31 mm
Ein-/Zweiseitig:
Zweiseitig
Höhe:
1.5 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
39.05 mm
Lochdurchmesser:
1 mm
Material:
FR4 Epoxid
Oberflächenart:
Chemisch Ni/Au
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, platine roth elektronik, eurocard, Adapter, Adaptacks, Adapterkarte, Adapterplatine, Leiterplatte, Leiterkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 9,70*
5
€ 6,90*
ab € 6,70*
€ 10,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 242,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.