Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Standard-Prüfstift mit Tastkopf, Waffel, Ø 1.37 mm, Hub 4.4 mm, RM 2.54 mm, L 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Prüfstift mit Tastkopf, Waffel, Ø 1.37 mm, Hub 4.4 mm, RM 2.54 mm, L 24
Standard-Prüfstift mit Tastkopf, Waffel, Ø 1.37 mm, Hub 4.4 mm, RM 2.54 mm, L 24
Artikel-Nr.:
     4502-11H4645
Hersteller:
     Feinmetall
Herst.-Nr.:
     F56206B190G200
EAN/GTIN:
     4099889465952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
Standard-Prüfstifte mit Tastkopf für Raster 2,54 mm Typ Feinmetall F562. Für Board-Test, In-Line-Prüfanlagen und Automotiv-Applikationen; Herausragehöhe: variabel 6,2 bis 12,0 mm, Maximal-Federweg: 4,0 mm, empfohlener Federweg: 2,7 mm, Vorspannung: 60 cN, Treffgenauigkeit: ±0,05 mm, Temperatur: –20 bis +80 °C, Maximal-Dauerstrom: 5,0 A, typischer Durchgangswiderstand: 20 mOhm, Mantel: Neusilber, vergoldet, Feder: Federstahl, versilbert, Hülse: Neusilber, vergoldet, Kopfformen: 05 abgesetzter Innenkonus (Tulpe), 06 abgesetzte Waffel, 15 abgesetzter Dreikant, 18 Kegel 30°. Ausführung mit Federkraft 200 cN ±20 % Typ F562. Technische Merkmale (Typ, Kolben mit Kopfform, Kopfdurchmesser (Kd), Material, Oberfläche (Lz-Gold ist Langzeitgold für besonders hohe Standzeit)): F562.06, Prüfstift m. Kopf 06, Kd 1,9 mm, CuBe, Gold
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.37 mm
Hub:
4.4 mm
Kopfform:
Waffel
Länge:
24.7 mm
Material:
Kupferberyllium
Nennstrom:
5 A
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.