Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraub-Prüfstift, Rundkopf, Ø 1.65 mm, Hub 5 mm, RM 2.54 mm, L 35.7 mm, F73211B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraub-Prüfstift, Rundkopf, Ø 1.65 mm, Hub 5 mm, RM 2.54 mm, L 35.7 mm, F73211B
Schraub-Prüfstift, Rundkopf, Ø 1.65 mm, Hub 5 mm, RM 2.54 mm, L 35.7 mm, F73211B
Artikel-Nr.:
     4502-11H4720
Hersteller:
     Feinmetall
Herst.-Nr.:
     F73211B064G080
EAN/GTIN:
     4099889466140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubstift
schraubstift
Schraub-Prüfstifte für Raster 2,54 mm Typ Feinmetall F732. Ist vom F772 abgeleitet und verhindert durch seine Verschraubung mit der Hülse H732LARD ein Herauswandern des Stiftes. Die Hülse ist vakuumdicht sobald der Draht angelötet ist; Herausragehöhe: 10,5 mm, Maximal-Federweg: 5,0 mm, empfohlener Federweg: 4,0 mm, Vorspannung: 60 cN, Treffgenauigkeit: ±0,08 mm, Temperatur: -20 bis +80 °C, Maximal-Dauerstrom: 5,0 A, typischer Durchgangswiderstand: 25 mOhm, Mantel: Messing, vergoldet, Feder: Federstahl, versilbert, Hülse: Messing, vergoldet, Kopfformen: 05 abgesetzter Innenkonus (Tulpe), 06 abgesetzte Waffel, 07 abges. 6fach-Außenkrone 90°, 11 Rundkopf, 12 abges. Rundkopf, 14 abges. 4-fach-Krone (selbstreinigend), 15 abges. Dreikant, 16 Flachkopf, 17 abges. Flachkopf, 18 Kegel 30°. Ausführung mit Federkraft 80 cN ±20 % Typ F732. Technische Merkmale (Typ, Kolben mit Kopfdurchmesser (Kd), Material, Oberfläche (Lz-Gold ist Langzeitgold für besonders hohe Standzeit)): F732.11, Prüfstift m. Kopf 11, Kd 0,64 mm, CuBe, Gold.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.65 mm
Hub:
5 mm
Kopfform:
Rundkopf
Länge:
35.7 mm
Material:
Kupferberyllium
Nennstrom:
5 A
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Schraubprüfstift, Leiterplattenkontaktstift, Leiterplattenprüfstift, Platinenprüfstift, Steckkartenprüfstift, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,233* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,07*
€ 81,0033
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,88*
€ 80,7772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,41*
€ 76,6479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,23*
€ 74,0537
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,33*
€ 62,2727
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Feinmetall
H732LARD
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.