Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Drückerstifte
>
Schraubstift
>
Artikel
Schraub-Prüfstift, Waffel, Ø 1.65 mm, Hub 5 mm, RM 2.54 mm, L 35.7 mm, F73206B20
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-11H4725
Hersteller:
Feinmetall
Herst.-Nr.:
F73206B200G150
EAN/GTIN:
4099889466171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubstift
schraubstift
Schraub-Prüfstifte für Raster 2,54 mm Typ Feinmetall F732. Ist vom F772 abgeleitet und verhindert durch seine Verschraubung mit der Hülse H732LARD ein Herauswandern des Stiftes. Die Hülse ist vakuumdicht sobald der Draht angelötet ist; Herausragehöhe: 10,5 mm, Maximal-Federweg: 5,0 mm, empfohlener Federweg: 4,0 mm, Vorspannung: 60 cN, Treffgenauigkeit: ±0,08 mm, Temperatur: -20 bis +80 °C, Maximal-Dauerstrom: 5,0 A, typischer Durchgangswiderstand: 25 mOhm, Mantel: Messing, vergoldet, Feder: Federstahl, versilbert, Hülse: Messing, vergoldet, Kopfformen: 05 abgesetzter Innenkonus (Tulpe), 06 abgesetzte Waffel, 07 abges. 6fach-Außenkrone 90°, 11 Rundkopf, 12 abges. Rundkopf, 14 abges. 4-fach-Krone (selbstreinigend), 15 abges. Dreikant, 16 Flachkopf, 17 abges. Flachkopf, 18 Kegel 30°. Ausführung mit Federkraft 150 cN ±20 % Typ F732. Technische Merkmale (Typ, Kolben mit Kopfdurchmesser (Kd), Material, Oberfläche (Lz-Gold ist Langzeitgold für besonders hohe Standzeit)): F732.06, Prüfstift m. Kopf 06, Kd 2,0 mm, CuBe, Gold.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.65 mm
Hub:
5 mm
Kopfform:
Waffel
Länge:
35.7 mm
Material:
Kupferberyllium
Nennstrom:
5 A
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Leiterplatten und Zubehör
>
Prüfstifte
Weitere Suchbegriffe:
Kontakt
,
Kontaktstift
,
Prüfstift
,
Schraubprüfstift
,
Leiterplattenkontaktstift
,
Leiterplattenprüfstift
,
Platinenprüfstift
,
Steckkartenprüfstift
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hülse für Prüfstifte, Lötanschluss H732LARD, H732LARD
Feinmetall
H732LARD
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen