Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Standard-Prüfstift mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 1.37 mm, Hub 6.4 mm, RM 2.54 mm, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Prüfstift mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 1.37 mm, Hub 6.4 mm, RM 2.54 mm, L
Standard-Prüfstift mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 1.37 mm, Hub 6.4 mm, RM 2.54 mm, L
Artikel-Nr.:
     4502-11H5682
Hersteller:
     Feinmetall
Herst.-Nr.:
     F58511B105G200
EAN/GTIN:
     4099889466782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
Standard-Prüfstifte mit Tastkopf für Raster 2,54 mm Typ Feinmetall F100/F585. Für bestückte und unbestückte Leiterplatten, auch für SMD; Herausragehöhe: 8,4 bis 16 mm, Treffgenauigkeit: ±0,08 mm, Temperatur: –20 bis +80 °C, Maximal-Dauerstrom: 5,0 A, typischer Durchgangswiderstand: 30 m Ohm, Mantel: Neusilber, vergoldet, Hülse: Neusilber, vergoldet, Durchgangswiderstand: typ. 30 m Ohm, Kopfformen: 05 abgesetzter Innenkonus (Tulpe), 06 abges. Waffel, 07 abges. Außensechskant 90°, 10 flexible Nadel, 11 Rundkopf, 12 abges. Rundkopf, 14 abges. Vierfach-Krone, 15 abges. Dreikant, 18 Kegel 30°, 20 abges. Vierfach-Krone mit Flächen, 21 Vierfach-Krone, 33 asymmetrischer Vierkant (Lanze) 38°, 34 abges. starre Nadel 15°, 36 abges. Sechsfach-Krone mit voreilender Innenspitze, 37 abges. Vierfach-Innenkrone, 38 asymmetrischer Vierkant (Lanze) 90°, 43 asymmetrischer Vierkant (Lanze) 90°, 64 abges. Mini-Waffel. Mit Federkraft 200 cN ±20 % Typ F585. Maximal-Hub: 6,4 mm, Nenn-Hub: 4,3 mm, Vorspannung: 80 cN, Durchgangswiderstand: typ. 20 m Ohm. Technische Merkmale (Typ, Kolben mit Kopfform, Kopfdurchmesser (Kd), Material, Oberfläche (Lz-Gold ist Langzeitgold für besonders hohe Standzeit)): F585.11B105G200, Prüfstift m. Kopf 11, Kd 1,05 mm, CuBe, Gold
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.37 mm
Hub:
6.4 mm
Kopfform:
Rundkopf
Länge:
33.3 mm
Material:
Kupferberyllium
Nennstrom:
5 A
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.