Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Langhub-Prüfstift mit Tastkopf, Vierfach-Krone, Ø 2.65 mm, Hub 8 mm, RM 3.5 mm,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Langhub-Prüfstift mit Tastkopf, Vierfach-Krone, Ø 2.65 mm, Hub 8 mm, RM 3.5 mm,
Langhub-Prüfstift mit Tastkopf, Vierfach-Krone, Ø 2.65 mm, Hub 8 mm, RM 3.5 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-11H5802
Hersteller:
     Feinmetall
Herst.-Nr.:
     F78514S230L300
EAN/GTIN:
     4099889467192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
Langhub-Prüfstifte mit Tastkopf für Raster 3,5 mm Typ Feinmetall F785. Für bestückte Leiterplatten und SMD, einsetzbar für starke mechanische Beanspruchungen und hohe Ströme; Maximal-Federweg: 8,0 mm, empfohlener Federweg: 6,4 mm, Vorspannung: 80 cN, Federkraft bei empfohlenem Federweg: 300 cN ±20 %, Treffgenauigkeit: ±0,1 mm, Temperatur: –20 bis +80 °C, Maximal-Dauerstrom: 10 A, typischer Durchgangswiderstand: 25 m Ohm, Mantel: Bronze, vergoldet, Feder: Federstahl, versilbert, Hülse: Neusilber, vergoldet, Kopfform: 06 abgesetzte Waffel, 14 abges. Vierfach-Krone. Ausführung mit Stiftlänge 38 mm Typ F785. Herausragehöhe: 16,2 mm. Technische Merkmale (Typ, Kolben mit Kopfform, Kopfdurchmesser (Kd), Material, Oberfläche (Lz-Gold ist Langzeitgold für besonders hohe Standzeit)): F785.14, Prüfstift m. Kopf 14, Kd 2,3 mm, Stahl, Lz-Gold
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.65 mm
Hub:
8 mm
Kopfform:
Vierfach-Krone
Länge:
38 mm
Material:
Stahl
Nennstrom:
10 A
Rastermaß:
3.5 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Langhubprüfstift, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 73,80*
1 Packung enthält 10 Stück (€ 7,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Feinmetall
H774CR1
ab € 1,39*
Zubehör
Feinmetall
H774LA1
ab € 1,38*
Zubehör
Feinmetall
H774WW1
€ 35,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.