Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Elektromechanik
>
Leiterplatten und Zubehör
>
Zubehör für Prüfstifte
>
Artikel
Hülse für Prüfstifte, Wire-Wrap-Anschluss, H605.WW, H605WW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-11H5822
Hersteller:
Feinmetall
Herst.-Nr.:
H605WW
EAN/GTIN:
4099889470031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakt
Kontaktstift
Prüfstift
Federkontaktstifthülse
Material: Bronze, vergoldet Typ: H605.WW, Hülse für Prüfstift F605, mit Wire - Wrap Anschluss
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Serie F605
Zubehörart:
Hülse
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Leiterplatten und Zubehör
>
Zubehör für Prüfstifte
Weitere Suchbegriffe:
Kontaktstifthülse
,
Leiterplattenprüfstifthülse
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kurzhub-Prüfstift mit Tastkopf, Außensechskant, Ø 0.94 mm, Hub 1.2 mm, RM 1.27 m
Feinmetall
F60507S100L075
ab € 4,76*
Zubehör
Kurzhub-Prüfstift mit Tastkopf, Kegel, Ø 0.94 mm, Hub 1.2 mm, RM 1.27 mm, L 20.8
Feinmetall
F60501S050L075
ab € 2,87*
Zubehör
Kurzhub-Prüfstift mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 0.94 mm, Hub 1.2 mm, RM 1.27 mm, L 2
Feinmetall
F60511S050L075
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen