Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülse für Prüfstifte, Lötanschluss H735LA, H735LA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hülse für Prüfstifte, Lötanschluss H735LA, H735LA
Hülse für Prüfstifte, Lötanschluss H735LA, H735LA
Artikel-Nr.:
     4502-11H5984
Hersteller:
     Feinmetall
Herst.-Nr.:
     H735LA
EAN/GTIN:
     4099889470086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakt
Kontaktstift
Prüfstift
Federkontaktstifthülse
Material: Bronze, vergoldet Typ: H735LA, Hülse für Prüfstift F735, mit Lötanschluss
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Serie F735
Zubehörart:
Hülse
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,56*
€ 53,0264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,21*
€ 51,4199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,13*
€ 48,9447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,17*
€ 46,6123
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,08*
€ 45,3152
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,56*
€ 37,5564
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Feinmetall
F73506B400G300C
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.