Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER Absaugkabinett, CBC-A mit einem Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WELLER Absaugkabinett, CBC-A mit einem Anschluss
WELLER Absaugkabinett, CBC-A mit einem Anschluss
Artikel-Nr.:
     4502-11L1031
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     CBC-A
EAN/GTIN:
     4003019067787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattausstattung
Absauggerät
Luftschleierschrank, CBCA112G02G65I2N, WELLER Der Luftschleierschrank CBC-A verfügt über ein einzigartiges Belüftungskonzept, das den Bediener durch ein duales Luftschleiersystem vom Prozess trennt und uneingeschränkte Zugänglichkeit auf der Werkbank bietet. Er steht direkt auf der Werkbank und wird einfach über einen 160-mm-Anschluss an die zentrale Lüftungsanlage angeschlossen. Minimale Absaugmenge: 180 m³/h. Maximale Absaugmenge: 230 m³/h. Features * Mobiles System für den flexiblen Einsatz auf einer Werkbank oder einem Trolly * Großer offener Arbeitsbereich an der Vorderseite, ohne Glasscheibe * Niedriger Geräuschpegel * 80 % geringere Betriebskosten als bei herkömmlichen Absaugkabinen. CBC-A benötigt nur 200 m³/h. Konventionell 1000 m³/h
Weitere Informationen:
Breite:
1275 mm
Höhe:
625 mm
Länge:
760 mm
Leistung:
65 W
Schalldruckpegel:
49 dB
Spannung:
230 V
Volumenstrom:
230 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
70 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.433,88*
€ 3.526,76*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.464,64*
€ 3.558,28*
Frei Haus
ab € 3.937,80*
€ 4.030,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.558,28*
€ 4.234,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.539,71*
€ 4.212,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.483,98*
€ 4.145,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.465,40*
€ 4.123,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.464,64*
€ 4.122,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.