Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusskappe, Weller CV-PK-6-B für Anschlussnippel Ø 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlusskappe, Weller CV-PK-6-B für Anschlussnippel Ø 5 mm
Verschlusskappe, Weller CV-PK-6-B für Anschlussnippel Ø 5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-11L1085
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     CV-PK-6-B
EAN/GTIN:
     0037103282309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Verschlusskappe
Werkstattausstattung
Endkappe, T0058735050, WELLER Endkappe für Anschlussnippel Ø 5 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Anschlussnippel Ø 5 mm
Zubehörart:
Verschlusskappe
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 2,54*
€ 3,80*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 4,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.