Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, Weller Z für Aluminium Absaugarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, Weller Z für Aluminium Absaugarm
Adapter, Weller Z für Aluminium Absaugarm
Artikel-Nr.:
     4502-11L1116
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     Z
EAN/GTIN:
     4003019068395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugarm
Flexschlauch Verbindungsmuffe
Schweißabsaugarm
Schweißrauch-Absaugarme
Adapter, Z, Weller Easy Click 60 Adapter zur Befestigung an Aluminium Absaugarmen. Ermöglicht das Drehen der Absaugdüse um 360°.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Aluminium Absaugarm
Zubehörart:
Adapter
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weller tools absaugarm, absaugarm, Werkstattausstattung, Absauggerät, Absauggerät-Zubehör, Zubehör für Absauggeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 48,34*
€ 62,88*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 48,93*
€ 63,44*
3 Tage
23
€ 3,79*
ab € 50,27*
€ 65,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
130-1000-ESDN
ab € 939,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.