| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11L1250 Herst.-Nr.: RTUS 008 C X MS EAN/GTIN: 4003019444090 |
| |
|
| | |
| Lötspitze, T0050112599, Weller Die Fertigung in der Elektronik-, Medizintechnik- und Luft- und Raumfahrtbranche entwickelt sich immer schneller, da Komponenten immer leistungsstärker werden. Verriegelungsfunktionen machen den Lötprozess wiederholbar und transparent. Die extrem schnelle Aufheizzeit von 7 Sekunden sorgt für eine exzellente Wärmeübertragung und Wiederherstellungszeit während des Lötprozesses für einen kontinuierlichen Arbeitsablauf bei hoher Leistung. Features * Maximale Präzision * Maximaler Schutz * Extrem schnelle Aufheizzeit von nur 7-Sekunden für robuste Anwendungen mit hohem Energiebedarf * Schneller, sicherer und einfacher Lötspitzenwechsel * Vollständige Prozesskontrolle mit Lötspitzenverriegelungsfunktion * Genaue Datenergebnisse mit Lötspitzen-Offset-Funktion * Thermische Kerntechnologie sorgt für hochleistung an der Spitze * Perfekt für schwere Lötanwendungen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötspitze | Durchmesser: | 0.8 mm | Geeignet für: | WXUPS MS | Leistung: | 150 W | Spitzentyp: | Konisch | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 0.016 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötstation, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,16* | € 46,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 35,56* | € 46,30* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 34,98* | € 46,79* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,48* | € 47,26* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 38,53* | € 50,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|