Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötpinzette WXSMART-Serie, Weller WXUTS ULTRA, 150 W, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötpinzette WXSMART-Serie, Weller WXUTS ULTRA, 150 W, 24 V
Entlötpinzette WXSMART-Serie, Weller WXUTS ULTRA, 150 W, 24 V
Artikel-Nr.:
     4502-11L1280
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WXUTS ULTRA
EAN/GTIN:
     4003019446070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Mikroentlötpinzette
Entlötpinzette, WXUTS ULTRA, Weller Intelligente Entlötpinzette mit neuem und verbessertem ergonomischen Soft-Grip-Design für anspruchsvolle Anwendungen, entwickelt zum Löten und Entlöten zweiseitiger größerer Bauteile mit hohem Energiebedarf. Der kurze Abstand zwischen Spitze und Griff sowie der parallele Gleitblock sorgen für mehr Genauigkeit und Komfort. Erhöhte Produktivität durch voreingestellte und einsatzbereite, paarweise angeordnete Spitzen. Features * Extrem kurze Aufheizzeit: 10 Sek. * Höchste Präzision beim Lötprozess durch kurzen Abstand zwischen Spitze und Griff und optimiertes Spitzendesign * Schnellster Pinzettenspitzenwechsel * Verbesserter Komfort und sichere Handhabung durch neue ergonomische Softgrips
Weitere Informationen:
Ausführung:
Löt-/Entlötpinzetten Handstück
Eingangsspannung:
24 V
Geeignet für:
WXsmart
Leistung:
150 W
Lötspitzen Serie:
RTUMS
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
100 °C
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.217 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötstation, entlötpinzette weller, entlötpinzette, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Auslötpinzette, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,86*
€ 221,06*
Frei Haus
ab € 183,51*
€ 221,07*
Frei Haus
ab € 199,57*
€ 249,09*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 228,32*
€ 264,03*
€ 6,90*
ab € 243,31*
€ 279,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,03*
€ 314,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,71*
€ 310,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,28*
€ 295,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,17*
€ 283,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,32*
€ 271,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051518499
ab € 76,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.