Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborinstrumente
>
Laborpinzetten
>
Mikroskopierpinzette
>
Artikel
Entlötpinzette WT-Serie, Weller WTMT, 80 W, 12 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-11L1281
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
WTMT
EAN/GTIN:
4003019446087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Mikroentlötpinzette
Entlötpinzette, WTMT MICRO, Weller Die Entlötpinzette ist die perfekte Lösung für schnelles und präzises SMD-Rework von Chip-Bauteilen und kleinen/mittleren SOPs aus Leiterplattenbaugruppen (unterstützt die Verwendung unter dem Mikroskop). Die Ergonomie wurde durch das neue Softgrip-Design verbessert. Der kurze Abstand zwischen Spitze und Griff sowie der parallele Gleitblock sorgen für mehr Genauigkeit und Komfort beim Arbeiten. Die vorjustierten, paarweise angeordneten Spitzen erhöhen die Produktivität, da sie sofort einsatzbereit sind. Features * Extrem kurze Aufheizzeit: 5 Sek. * Höchste Präzision beim Lötprozess durch kurzen Abstand zwischen Spitze und Griff und optimiertes Spitzendesign * Schnellster Pinzettenspitzenwechsel * Verbesserter Komfort und sichere Handhabung durch neue ergonomische Softgrips
Weitere Informationen:
Ausführung:
Löt-/Entlötpinzetten Handstück
Eingangsspannung:
12 V
Geeignet für:
WT2M, WR3
Leistung:
80 W
Lötspitzen Serie:
RTWMS, RTWPS
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
100 °C
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.215 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Löttechnik
>
Lötkolben und Entlötkolben
Weitere Suchbegriffe:
Lötstation
,
Mikroskopiepinzette
,
Mikroskopierpinzette
,
Mikroskopische Pinzette
,
entlötpinzette weller
,
entlötpinzette
,
Lötgerät
,
Lötwerkzeug
,
Löt- und Entlötgerät
,
Entlötgeräte
,
Entlötwerkzeuge
,
Auslötpinzette
,
Werkzeuge
,
Demontagewerkzeug
,
Handwerkzeug
,
Greifpinzette
,
Pinzette
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 153,76*
€ 180,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 154,06*
€ 180,82*
Lager 115
Frei Haus
ab € 175,31*
€ 214,96*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 201,62*
€ 229,36*
Lager 102
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 201,96*
€ 230,42*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,36*
€ 272,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,96*
€ 271,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,02*
€ 264,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,15*
€ 258,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,62*
€ 239,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller WSR 211 Sicherheitsablage
Weller Tools
T0051518599
ab € 75,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen